214,50 €/ Unitéhors TVA
259,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Série | LMS-Ha2 |
Type | 7190X |
Type d'interrupteur | Contact REED |
Fonction | SPDT |
Matériau | Aluminium |
Fixation | Fixation à serrage |
Raccordement électrique | Presse étoupe M16 |
Tension d'alimentation | 10 - 230V AC |
Puissance | 2,5 A / 60 W / 60 W |
Durée de vie | 1 x 10^9 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP66/IP67 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 180 °C |