Eriks
ECON®

ECON® Commutateur à palette fig. 8065 pièce de tuyau laiton DN50 2" BSPP

  • ERIKS:11814781
  • Fabricant:8716901186706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

375,28 €/ Unitéhors TVA

454,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
VXM
Type
8065
Exécution capteur/palpeur
Palette
Modèle
En ligne (avec un morceau de tuyau)
Calibrage
Eau
Commutation à débit croissant
de 69 jusqu'à 83 l/min
Commutation à débit décroissant
de 69 jusqu'à 83 l/min
Débit maximum
250 l/min
Orifice
DN50
Raccordement au process
Taraudé (BSPP)
Dimension du raccordement process
2" (50)
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matériau du boîtier
Laiton
Matériau de palette
Acier inoxydable
Joint
NBR
Matériau du boitier électrique
Plastique
Exécution de contact
Interrupteur micro SPDT
Capacité de coupure
250V AC / 5 A / 1250 VA
Différentiel réglable
Non
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Pression max.
25 bar
Température du fluide
De -10 °C à 110 °C °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 70 °C