259,25 €/ Unitéhors TVA
313,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Série | VXM |
Type | 8065 |
Exécution capteur/palpeur | Palette |
Modèle | En ligne (avec un morceau de tuyau) |
Calibrage | Eau |
Commutation à débit croissant | de 24 jusqu'à 28 l/min |
Commutation à débit décroissant | de 24 jusqu'à 28 l/min |
Débit maximum | 100 l/min |
Orifice | DN32 |
Raccordement au process | Taraudé (BSPP) |
Dimension du raccordement process | 1.1/4" (32) |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matériau du boîtier | Laiton |
Matériau de palette | Acier inoxydable |
Joint | NBR |
Matériau du boitier électrique | Plastique |
Exécution de contact | Interrupteur micro SPDT |
Capacité de coupure | 250V AC / 5 A / 1250 VA |
Différentiel réglable | Non |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Pression max. | 25 bar |
Température du fluide | De -10 °C à 110 °C °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 70 °C |