154,70 €/ Unitéhors TVA
187,19 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Série | VH780NI |
Type | 8061 |
Exécution capteur/palpeur | Palette |
Modèle | Insérer (Sans pièce de tuyau) |
Calibrage | Eau |
Orifice | DN32 - DN200 |
Raccordement au process | Fileté (BSPT) |
Dimension du raccordement process | 1" (25) |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matériau du boîtier | Laiton |
Matériau de palette | Acier inoxydable |
Matériau du boitier électrique | Aluminium |
Exécution de contact | Interrupteur |
Capacité de coupure | 250V AC / 15 A / 8 A inductive |
Différentiel réglable | Non |
Raccordement électrique | Entrée de câble M20 x 1.5 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Pression max. | 11 bar |
Température du fluide | De -40 à 120 °C °C |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 85 °C |