Eriks
ECON®

ECON® Commutateur à palette fig. 8060 insert laiton DN50 - 150 15 mm mamelon à souder

  • ERIKS:13412427
  • Fabricant:8716901186744
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

160,23 €/ Unitéhors TVA

193,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
VXS01M
Type
8060
Exécution capteur/palpeur
Palette
Modèle
Insérer (Sans pièce de tuyau)
Calibrage
Eau
Orifice
DN50 - DN150
Raccordement au process
Mamelon à souder
Dimension du raccordement process
15 mm
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matériau de palette
Laiton
Joint
NBR
Matériau du boitier électrique
Plastique
Exécution de contact
Contact reed SPST
Capacité de coupure
230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W
Différentiel réglable
Non
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Pression max.
25 bar
Température du fluide
De -10 °C à 110 °C °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C