172,98 €/ Unitéhors TVA
209,31 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Série | VXS05M |
Type | 8060 |
Exécution capteur/palpeur | Palette |
Modèle | Insérer (Sans pièce de tuyau) |
Calibrage | Eau |
Orifice | DN50 - DN150 |
Raccordement au process | Fileté (BSPP) |
Dimension du raccordement process | 1/2" (15) |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matériau de palette | PPO Noryl GFN3 |
Joint | NBR |
Matériau du boitier électrique | Plastique |
Exécution de contact | Contact reed SPST |
Capacité de coupure | 230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W |
Différentiel réglable | Non |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Pression max. | 25 bar |
Température du fluide | De -10 °C à 110 °C °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |