Eriks
ECON®

ECON® Commutateur à palette fig. 8060 insert inox inoxydable palette plastique DN100 - 200 1/2" BSPP

  • ERIKS:12036132
  • Fabricant:8716901186782
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

172,13 €/ Unitéhors TVA

208,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
VXS06M
Type
8060
Exécution capteur/palpeur
Palette
Modèle
Insérer (Sans pièce de tuyau)
Calibrage
Eau
Orifice
DN100 - DN200
Raccordement au process
Fileté (BSPP)
Dimension du raccordement process
1/2" (15)
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matériau de palette
PPO Noryl GFN3
Joint
NBR
Matériau du boitier électrique
Plastique
Exécution de contact
Contact reed SPST
Capacité de coupure
230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W
Différentiel réglable
Non
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Pression max.
25 bar
Température du fluide
De -10 °C à 110 °C °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C