Eriks
ECON®

ECON® Commutateur à palette fig. 8060 insert inox DN50 - 150 1/2" BSPP

  • ERIKS:12036131
  • Fabricant:8716901186775
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

483,23 €/ Unitéhors TVA

584,71 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
VXS05M
Type
8060
Exécution capteur/palpeur
Palette
Modèle
Insérer (Sans pièce de tuyau)
Calibrage
Eau
Orifice
DN50 - DN150
Raccordement au process
Fileté (BSPP)
Dimension du raccordement process
1/2" (15)
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316Ti
Matériau de palette
Acier inoxydable 316Ti
Joint
NBR
Matériau du boitier électrique
Plastique
Exécution de contact
Contact reed SPST
Capacité de coupure
230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W
Différentiel réglable
Non
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Pression max.
25 bar
Température du fluide
De -10 °C à 110 °C °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C