Eriks
ECON®

ECON® Commutateur à palette fig. 8055 PVC pièce de tuyau manchon à coller 20 mm

  • ERIKS:12036123
  • Fabricant:8716901186843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

206,55 €/ Unitéhors TVA

249,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
VXS-KU
Type
8055
Exécution capteur/palpeur
Palette
Modèle
En ligne (avec un morceau de tuyau)
Calibrage
Eau
Commutation à débit croissant
de 5.1 jusqu'à 6.9 l/min
Commutation à débit décroissant
de 4.9 jusqu'à 6.5 l/min
Débit maximum
50 l/min
Orifice
DN15
Raccordement au process
Manchon à coller
Dimension du raccordement process
20 mm
Matériau du raccord coté process
PVC
Matériau du boîtier
PPO Noryl GFN3
Matériau de palette
PPO Noryl GFN3
Joint
EPDM
Matériau du boitier électrique
Plastique
Exécution de contact
Contact REED
Capacité de coupure
230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W
Différentiel réglable
Non
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Pression max.
10 bar
Température du fluide
De 0 à [60 °C au 2,5 bar] [20 °C au 10 bar] °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C