Eriks
ECON®

ECON® Commutateur à palette fig. 8050 pièce de tuyau laiton DN40 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:11814774
  • Fabricant:8716901186973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
28 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
VXS
Type
8050
Exécution capteur/palpeur
Palette
Modèle
En ligne (avec un morceau de tuyau)
Calibrage
Eau
Commutation à débit croissant
de 26.5 jusqu'à 34.5 l/min
Commutation à débit décroissant
de 25.5 jusqu'à 32.5 l/min
Débit maximum
400 l/min
Orifice
DN40
Raccordement au process
Taraudé (BSPP)
Dimension du raccordement process
1.1/2" (40)
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matériau du boîtier
Laiton
Matériau de palette
Laiton
Joint
NBR
Matériau du boitier électrique
Plastique
Exécution de contact
Contact reed SPST
Capacité de coupure
230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W
Différentiel réglable
Non
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Pression max.
25 bar
Température du fluide
De -10 °C à 110 °C °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C