Eriks
ECON®

ECON® Commutateur à palette fig. 8050 pièce de tuyau inox DN15 1/2" BSPP

  • ERIKS:12036117
  • Fabricant:8716901186867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

663,00 €/ Unitéhors TVA

802,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
VXS
Type
8050
Exécution capteur/palpeur
Palette
Modèle
En ligne (avec un morceau de tuyau)
Calibrage
Eau
Commutation à débit croissant
de 3.4 jusqu'à 4.2 l/min
Commutation à débit décroissant
de 3 jusqu'à 3.8 l/min
Débit maximum
67 l/min
Orifice
DN15
Raccordement au process
Taraudé (BSPP)
Dimension du raccordement process
1/2" (15)
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316Ti
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau de palette
Acier inoxydable 316Ti
Joint
NBR
Matériau du boitier électrique
Plastique
Exécution de contact
Contact reed SPST
Capacité de coupure
230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W
Différentiel réglable
Non
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Pression max.
25 bar
Température du fluide
De -10 °C à 110 °C °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C