602,23 €/ Unitéhors TVA
728,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Série | VXS |
Type | 8050 |
Exécution capteur/palpeur | Palette |
Modèle | En ligne (avec un morceau de tuyau) |
Calibrage | Eau |
Commutation à débit croissant | de 2.5 jusqu'à 3.2 l/min |
Commutation à débit décroissant | de 2.2 jusqu'à 2.9 l/min |
Débit maximum | 60 l/min |
Orifice | DN10 |
Raccordement au process | Taraudé (BSPP) |
Dimension du raccordement process | 3/8" (10) |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316Ti |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau de palette | Acier inoxydable 316Ti |
Joint | NBR |
Matériau du boitier électrique | Plastique |
Exécution de contact | Contact reed SPST |
Capacité de coupure | 230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W |
Différentiel réglable | Non |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Pression max. | 25 bar |
Température du fluide | De -10 °C à 110 °C °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |