Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-tempête Type: 1208 Fonte ductile/NBR Clapet à battant Droit PN4 Bride DN65 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:13469754
  • Fabricant:8716901113573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fonte nodulaire, clapet anti-tempête en forme droit avec joint NBR et raccord à bride, pression nominale PN4.
Ajouter à la liste

486,45 €/ Unitéhors TVA

588,60 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1208
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1025
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Bride
Classe de pression
PN4
Classe de pression de la bride
PN10
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
EN 558, Série 48
Longueur totale
240 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Joint
NBR
Matiériau du clapet
CC491K (RG5)
Matière du chapeau
EN-JS1025
Matière du joint du couvercle
NBR
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
4