1 166,85 €/ Unitéhors TVA
1 411,89 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1208 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1025 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN125 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN4 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Face de joints | Face plate |
Norme de face à face | EN 558, Série 48 |
Longueur totale | 350 mm |
Type de clapet | Clapet à battant |
Joint | NBR |
Matiériau du clapet | CC491K (RG5) |
Matière du chapeau | EN-JS1025 |
Matière du joint du couvercle | NBR |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 4 |