Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-tempête Type: 1207 Fonte ductile/NBR Clapet à battant À angle droit Dispositif de blocage PN4 Bride DN100 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:14045689
  • Fabricant:8716901112972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fonte nodulaire, clapet anti-tempête en forme d'angle, dispositif de blocage avec joint NBR et raccord à bride, pression nominale PN4.
Ajouter à la liste

672,30 €/ Unitéhors TVA

813,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1207
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1025
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN100
Raccord
Bride
Classe de pression
PN4
Classe de pression de la bride
PN10
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
DIN HNA Sr 6
Longueur totale
250 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Dispositif de blocage
Oui
Joint
NBR
Matiériau du clapet
Rg 5
Matière du chapeau
EN-JS1025
Matière du joint du couvercle
NBR
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
4