Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 95 Acier Disque Avec ressort PN40 Bride DN40

  • ERIKS:14280658
  • Fabricant:8716901136466
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

525,20 €/ Unitéhors TVA

635,49 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
95
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619+N
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
200 mm
Type de clapet
Clapet
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
25 m³/h
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4021
Matière du chapeau
1.0619+N
Matière du joint du couvercle
Graphite
Matière du ressort
1.4310
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
450 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40
DN
DN40
A
150 mm
H
101 mm
L
200 mm
Poids
8.7 kg