Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 95 Acier Disque Avec ressort PN40 Bride DN32

  • ERIKS:14280657
  • Fabricant:8716901136374
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

431,20 €/ Unitéhors TVA

521,75 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
95
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619+N
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN32
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
180 mm
Type de clapet
Clapet
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
16.5 m³/h
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4021
Matière du chapeau
1.0619+N
Matière du joint du couvercle
Graphite
Matière du ressort
1.4310
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
450 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40
DN
DN32
A
140 mm
H
95 mm
L
180 mm
Poids
6.9 kg