Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 84 Fonte/NBR Clapet à battant Droit Avec contre poids PN10 Bride DN200

  • ERIKS:12356537
  • Fabricant:8716901057945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 690,40 €/ Unitéhors TVA

3 255,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
84
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 48
Longueur totale
500 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Avec contre poids
Oui
Valeur de Kv
2.41 m³/h
Joint
NBR
Matiériau du clapet
EN-JL1040
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matière du joint du couvercle
Joint fibre
Matière de l'axe
Laiton
Matière du bras
EN-JL1040
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10
DN
DN200
A
340 mm
H
220 mm
L
500 mm
Poids
95 kg