Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 83 Fonte/Bronze Clapet à battant Droit PN16 Bride DN40

  • ERIKS:11810467
  • Fabricant:8716901010445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

314,40 €/ Unitéhors TVA

380,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
83
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 48
Longueur totale
180 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Valeur de Kv
90 m³/h
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC491K (RG5)
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matière du joint du couvercle
Joint fibre
Matière de l'axe
Laiton
Matière du bras
EN-JL1040
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16
DN
DN40
A
150 mm
H
115 mm
L
180 mm
Poids
8 kg