Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 77NGY Fonte nodulaire/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN40

  • ERIKS:11810452
  • Fabricant:8716901110770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

308,80 €/ Unitéhors TVA

373,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
77NGY
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1020
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
200 mm
Type de clapet
Clapet
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
30 m³/h
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4021
Matière du chapeau
EN-JS1020
Matière du joint du couvercle
Graphite
Matière de l'axe
1.4021
Matière du ressort
1.4057
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
350 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16