1 224,80 €/ Unitéhors TVA
1 482,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 77NGY |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1020 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN125 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 400 mm |
Type de clapet | Clapet |
Avec ressort | Oui |
Valeur de Kv | 225 m³/h |
Joint | Acier inoxydable |
Matiériau du clapet | 1.4021 |
Matière du chapeau | EN-JS1020 |
Matière du joint du couvercle | Graphite |
Matière de l'axe | 1.4021 |
Matière du ressort | 1.4057 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 350 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 |