Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 77 Fonte/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN32

  • ERIKS:11810439
  • Fabricant:8716901003812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

152,80 €/ Unitéhors TVA

184,89 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
77
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN32
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
180 mm
Type de clapet
Clapet
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
17.5 m³/h
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4021
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matière du joint du couvercle
Graphite
Matière de l'axe
1.4021
Matière du ressort
1.4057
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
300 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16