Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 71 Bronze avec peu de zinc/NBR Clapet à battant Droit PN10 Bride DN300 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:14157592
  • Fabricant:8716901136695
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

12 464,00 €/ Unitéhors TVA

15 081,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
71
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze avec peu de zinc
Catégorie de qualité
CC480K
Diamètre nominale
DN300
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
360 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Joint
NBR
Matiériau du clapet
CC333G
Matière du chapeau
CC480K
Matière du joint du couvercle
NBR
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
100 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10
DN
DN300
A
445 mm
L
360 mm
Poids
81 kg