1 354,40 €/ Unitéhors TVA
1 638,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 71 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Bronze avec peu de zinc |
Catégorie de qualité | CC480K |
Diamètre nominale | DN65 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN10/16 |
Face de joints | Face plate |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 105 mm |
Type de clapet | Clapet à battant |
Joint | Bronze |
Matiériau du clapet | CC333G |
Matière du chapeau | CC480K |
Matière du joint du couvercle | NBR |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 |
DN | DN65 |
A | 185 mm |
L | 105 mm |
Poids | 7.9 kg |