577,60 €/ Unitéhors TVA
698,90 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 70NGY |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1020 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN32 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face plate |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 75 mm |
Type de clapet | Clapet à battant |
Valeur de Kv | 56 m³/h |
Joint | NBR |
Matiériau du clapet | 1.0531 |
Matière du joint du couvercle | NBR |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 90 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 |