Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 70NGY Fonte nodulaire/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN25

  • ERIKS:12160577
  • Fabricant:8716901154675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

552,40 €/ Unitéhors TVA

668,40 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
70NGY
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1020
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN25
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
70 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Valeur de Kv
34 m³/h
Joint
NBR
Matiériau du clapet
1.0531
Matière du joint du couvercle
NBR
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
90 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16