Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN32

  • ERIKS:11810404
  • Fabricant:8716901154828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

456,40 €/ Unitéhors TVA

552,24 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
70GY
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN32
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
75 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Valeur de Kv
56 m³/h
Joint
NBR
Matiériau du clapet
1.0531
Matière du joint du couvercle
NBR
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
90 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16