Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN125

  • ERIKS:11810419
  • Fabricant:8716901154644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

889,60 €/ Unitéhors TVA

1 076,42 €TVA incluse

65 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
70GY
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN125
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
170 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Valeur de Kv
1285 m³/h
Joint
NBR
Matiériau du clapet
1.0531
Matière du joint du couvercle
NBR
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
90 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16