60,80 €/ Unitéhors TVA
73,57 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 505 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K (RG5) |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 70 mm |
Type de clapet | Clapet à battant |
Valeur de Kv | 7 m³/h |
Joint | PTFE |
Matiériau du clapet | Laiton |
Matière du chapeau | Laiton |
Matière du joint du couvercle | Joint fibre |
Matière du bras | Laiton |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 180 °C |
TMO - température de service maximale | 185 °C bij 10 bar |
PMO - pression de service maximale | 16 bar bij 120 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 |
Pression d'ouverture minimale horizontale | ~ 0 bar |
DN | 3/4" (20) |
H | 49 mm |
L | 70 mm |
Poids | 0.5 kg |