Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/PTFE Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11811333
  • Fabricant:8716901013385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapets anti-retour Econ® en bronze pour montage horizontal et vertical (flux ascendant).
Ajouter à la liste

279,20 €/ Unitéhors TVA

337,83 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
505
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
130 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Valeur de Kv
46 m³/h
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
Laiton
Matière du chapeau
Laiton
Matière du joint du couvercle
Joint fibre
Matière du bras
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
180 °C
TMO - température de service maximale
185 °C bij 10 bar
PMO - pression de service maximale
16 bar bij 120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16
Pression d'ouverture minimale horizontale
~ 0 bar
DN
2" (50)
H
76 mm
L
129 mm
Poids
2.1 kg