Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/PTFE Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 2.1/2" (65)

  • ERIKS:11811345
  • Fabricant:8716901013453
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapets anti-retour Econ® en bronze pour montage horizontal et vertical (flux ascendant).
Ajouter à la liste

433,20 €/ Unitéhors TVA

524,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
505
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
2.1/2" (65)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
160 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Valeur de Kv
82 m³/h
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
CC491K (RG5)
Matière du chapeau
CC491K (RG5)
Matière du joint du couvercle
Joint fibre
Matière du bras
CC491K (RG5)
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
180 °C
TMO - température de service maximale
185 °C bij 10 bar
PMO - pression de service maximale
16 bar bij 120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16
Pression d'ouverture minimale horizontale
~ 0 bar
DN
2.1/2" (65)
H
94 mm
L
160 mm
Poids
4.6 kg