Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/PTFE Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11811335
  • Fabricant:8716901013392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapets anti-retour Econ® en bronze pour montage horizontal et vertical (flux ascendant).
Ajouter à la liste

52,24 €/ Unitéhors TVA

63,21 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
505
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
60 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Valeur de Kv
4 m³/h
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
Laiton
Matière du chapeau
Laiton
Matière du joint du couvercle
Joint fibre
Matière du bras
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
180 °C
TMO - température de service maximale
185 °C bij 10 bar
PMO - pression de service maximale
16 bar bij 120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16
Pression d'ouverture minimale horizontale
~ 0 bar
DN
1/2" (15)
H
40 mm
L
60 mm
Poids
0.4 kg