Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/Bronze Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3" (80)

  • ERIKS:11811347
  • Fabricant:8716901098511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapets anti-retour Econ® en bronze pour montage horizontal et vertical (flux ascendant).
Ajouter à la liste

662,80 €/ Unitéhors TVA

801,99 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
505
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
3" (80)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
184 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC491K (RG5)
Matière du chapeau
CC491K (RG5)
Matière du joint du couvercle
Joint fibre
Matière du bras
CC491K (RG5)
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
TMO - température de service maximale
200 °C bij 12 bar
PMO - pression de service maximale
16 bar bij 120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16
Pression d'ouverture minimale horizontale
~ 0 bar
DN
3" (80)
H
118 mm
L
184 mm
Poids
6.9 kg