Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 500 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11811316
  • Fabricant:8716901013286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,56 €/ Unitéhors TVA

34,56 €TVA incluse

54 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
500
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
60 mm
Type de clapet
Clapet
Valeur de Kv
3 m³/h
Joint
Laiton
Matiériau du clapet
Laiton
Matière du chapeau
Laiton
Matière du joint du couvercle
Joint fibre
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16