Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 500 Bronze/Bronze Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3" (80)

  • ERIKS:11811315
  • Fabricant:8716901013262
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

720,80 €/ Unitéhors TVA

872,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
500
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
3" (80)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
185 mm
Type de clapet
Clapet
Valeur de Kv
80 m³/h
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC491K (RG5)
Matière du chapeau
CC491K (RG5)
Matière du joint du couvercle
Joint fibre
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16