3 080,80 €/ Unitéhors TVA
3 727,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/06/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 496 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K (RG5) |
Diamètre nominale | DN100 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN10/16 |
Face de joints | Face plate |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 270 mm |
Type de clapet | Clapet |
Avec ressort | Oui |
Joint | Bronze |
Matiériau du clapet | CC491K (RG5) |
Matière du chapeau | CC491K (RG5) |
Matière du joint du couvercle | Graphite |
Matière du ressort | 1.4310 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 |
DN | DN100 |
A | 220 mm |
H | 140 mm |
L | 270 mm |
Poids | 23.8 kg |