Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 3257 Acier inoxydable/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12051842
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

144,00 €/ Unitéhors TVA

174,24 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
3257
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
80 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4401
Matière du chapeau
ASTM A351 CF8M
Matière du joint du couvercle
PTFE
Matière de l'axe
1.4401
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
180 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
13.6