215,20 €/ Unitéhors TVA
260,39 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 3257 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Diamètre nominale | 1.1/4" (32) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 105 mm |
Type de clapet | Clapet à battant |
Joint | Acier inoxydable |
Matiériau du clapet | 1.4401 |
Matière du chapeau | ASTM A351 CF8M |
Matière du joint du couvercle | PTFE |
Matière de l'axe | 1.4401 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 180 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 13.6 |