106,00 €/ Unitéhors TVA
128,26 €TVA incluse
82 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 3256 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Débit libre |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Diamètre nominale | 3/8" (10) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | PN40 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 66 mm |
Type de clapet | Clapet |
Avec ressort | Oui |
Joint | PTFE |
Matiériau du clapet | Acier inoxydable (AISI 316) |
Matière du chapeau | ASTM A351 CF8M |
Matière du joint du couvercle | PTFE |
Matière du ressort | 1.4401 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 180 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 40 |
Pression d'ouverture | 0.2 bar |
DN | 3/8" (10) |
H | 36 mm |
L | 66 mm |
Poids | 0.22 kg |