Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 3256 Acier inoxydable/PTFE Disque Avec ressort Débit libre PN40 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11813299
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapets anti-retour Econ® en inox, à raccordements à taraudage intérieur BSP ou NPT, passage intégral, capet actionné par ressort ("lift-check"), couvercle vissé et étanchéité de clapet en PTFE, Pour montage horizontal et vertical (flux ascendant).
Ajouter à la liste

433,20 €/ Unitéhors TVA

524,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
3256
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN40
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
151 mm
Type de clapet
Clapet
Avec ressort
Oui
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
Acier inoxydable (AISI 316)
Matière du chapeau
ASTM A351 CF8M
Matière du joint du couvercle
PTFE
Matière du ressort
1.4401
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
180 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40
Pression d'ouverture
0.2 bar
DN
2" (50)
H
87 mm
L
151 mm
Poids
2.62 kg