317,60 €/ Unitéhors TVA
384,30 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 3256 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Débit libre |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Diamètre nominale | 1.1/2" (40) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | PN40 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 120 mm |
Type de clapet | Clapet |
Avec ressort | Oui |
Joint | PTFE |
Matiériau du clapet | Acier inoxydable (AISI 316) |
Matière du chapeau | ASTM A351 CF8M |
Matière du joint du couvercle | PTFE |
Matière du ressort | 1.4401 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 180 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 40 |
Pression d'ouverture | 0.2 bar |
DN | 1.1/2" (40) |
H | 76 mm |
L | 120 mm |
Poids | 1.74 kg |