Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 1109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN40 Bride DN80

  • ERIKS:13496644
  • Fabricant:8716901239525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robinet antiretour en acier moulé avec clapet à charnière, joint en acier inoxydable et raccord à brides, taux de pression PN40.
Ajouter à la liste

1 195,20 €/ Unitéhors TVA

1 446,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1109
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619+N
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
310 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.0619+N
Matière du chapeau
1.0619+N
Matière du joint du couvercle
Graphite
Matière de l'axe
1.4021
Matière du bras
1.0619+N
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
400 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40