172,55 €/ Unitéhors TVA
208,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 30205 |
Modèle | Capteur de température |
Tête de raccordement | Tête bayonette en inox |
Elément de mesure | Pt100 3 fils |
Classe de précision | Classe B IEC 60751 |
Insert de mesure | Non-changeable |
Plage de mesure | de -50 jusqu'à 200 °C |
Avec affichage | Non |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Avec pièce d'extension | Oui |
Avec doigt de gant | Non |
Diamètre du capteur | 8 mm |
Longueur du tube de plonge | 200 mm |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Materieau de tête de connexion | Acier inoxydable 304 |
Materieau de presse-étoupe | Plastique |
Matière du capteur | Acier inoxydable 316L |
Raccordement électrique | Presse étoupe |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 80 °C |