157,68 €/ Unitéhors TVA
190,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 30200 |
Modèle | Capteur de température |
Tête de raccordement | Type MAA |
Elément de mesure | Pt100 3 fils |
Classe de précision | Classe B IEC 60751 |
Insert de mesure | Non-changeable |
Plage de mesure | de -50 jusqu'à 180 °C |
Avec affichage | Non |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Avec pièce d'extension | Non |
Avec doigt de gant | Non |
Diamètre du capteur | 6 mm |
Longueur du tube de plonge | 150 mm |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316 |
Materieau de tête de connexion | Aluminium |
Matière du capteur | Acier inoxydable 316 |
Raccordement électrique | Entrée de câble M16 x 1.5 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP54 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 100 °C |