Eriks
ECON®

ECON® Capteur de température fig. 30200 Pt100 inox plage de mesure -50 - 180 °C longueur de plonge 100 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:13674106
  • Fabricant:8716901104090
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

147,90 €/ Unitéhors TVA

178,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
30200
Modèle
Capteur de température
Tête de raccordement
Type MAA
Elément de mesure
Pt100 2 fils
Classe de précision
Classe B IEC 60751
Insert de mesure
Non-changeable
Plage de mesure
de -50 jusqu'à 180 °C
Avec affichage
Non
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Avec pièce d'extension
Non
Avec doigt de gant
Non
Diamètre du capteur
6 mm
Longueur du tube de plonge
100 mm
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316
Materieau de tête de connexion
Aluminium
Matière du capteur
Acier inoxydable 316
Raccordement électrique
Entrée de câble M16 x 1.5
Classe de protection (Valeur IP)
IP54
Température ambiante
de -40 jusqu'à 100 °C