Eriks
ECON®

ECON® Capteur de température fig. 30100 Pt100 inox plage de mesure -50 - 200 °C longueur de plonge 50 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:13482451
  • Fabricant:8716901101266
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

159,38 €/ Unitéhors TVA

192,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
30100
Modèle
Capteur de température
Tête de raccordement
Type B
Elément de mesure
Pt100 3 fils
Classe de précision
Classe B IEC 60751
Insert de mesure
Non-changeable
Plage de mesure
de -50 jusqu'à 200 °C
Avec affichage
Non
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Avec pièce d'extension
Non
Avec doigt de gant
Non
Diamètre du capteur
8 mm
Longueur du tube de plonge
50 mm
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Materieau de tête de connexion
Aluminium
Materieau de presse-étoupe
Laiton, nickelé
Matière du capteur
Acier inoxydable 316L
Raccordement électrique
Entrée de câble PG16
Classe de protection (Valeur IP)
IP54/IP65 sans/avec utilisation de la presse étoupe
Température ambiante
de -40 jusqu'à 80 °C