Eriks
ECON®

ECON® Capteur de température fig. 30060 Pt100 inox plage de mesure -30 - 70 °C longueur de plonge 45 mm câble 2 m

  • ERIKS:13674111
  • Fabricant:8716901104205
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

49,56 €/ Unitéhors TVA

59,97 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
30060
Modèle
Capteur de température
Elément de mesure
Pt100 3 fils
Classe de précision
Classe B IEC 60751
Insert de mesure
Non-changeable
Plage de mesure
de -30 jusqu'à 70 °C
Avec affichage
Non
Avec doigt de gant
Non
Diamètre du capteur
6 mm
Longueur du tube de plonge
45 mm
Matière du capteur
Acier inoxydable 316L
Matériau du câble
PVC
Raccordement électrique
Conduit de raccordement
Longueur du conducteur de raccord
2000 mm
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Température ambiante
de -30 jusqu'à 70 °C