93,08 €/ Unitéhors TVA
112,63 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 30060 |
Modèle | Capteur de température |
Elément de mesure | Pt100 3 fils |
Classe de précision | Classe B IEC 60751 |
Insert de mesure | Non-changeable |
Plage de mesure | de -30 jusqu'à 200 °C |
Avec affichage | Non |
Avec doigt de gant | Non |
Diamètre du capteur | 6 mm |
Longueur du tube de plonge | 100 mm |
Matière du capteur | Acier inoxydable 316L |
Matériau du câble | PVC |
Raccordement électrique | Conduit de raccordement |
Longueur du conducteur de raccord | 2000 mm |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Température ambiante | de -30 jusqu'à 70 °C |