16,15 €/ Unitéhors TVA
19,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/07/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 12483 |
Forme | Courbe |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | SS304 |
Revêtement du surface | Polis |
Diamètre nominale | DN15 |
Raccord diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur nominale 2 | DN15 |
Raccord 2 diamètre extérieur | 19 mm |
Norme du raccordement à souder | DIN 11850 |
Angle du coude | 90 ° |