Eriks
ECON®

ECON® Bocht 90 12483 304 DIN 12,7x1,5 PolDN10

  • ERIKS:12682134
  • Fabricant:8716901089533
Image 1
Ajouter à la liste

16,92 €/ Unitéhors TVA

20,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/07/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
12483
Forme
Courbe
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS304
Revêtement du surface
Polis
Diamètre nominale
DN10
Raccord diamètre extérieur
38.1 mm
Largeur nominale 2
DN10
Raccord 2 diamètre extérieur
12.7 mm
Norme du raccordement à souder
DIN 11850
Angle du coude
90 °